登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3VX400

5VX1162

GATES 5VX1162

V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 116.2" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5VX1162

BDI部件号

1110709

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.52
UNSPSC
26111801
EAN条码
0770075152415
传动带系列
5VX
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.522
详细描述
V-Belt; 5VX Series; Cogged Belt Style; 116.2" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
116.2 英寸 | 2951.48 毫米