登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10/3V850

6/5V1210

GATES 6/5V1210

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 121" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

6/5V1210

BDI部件号

1110965

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.17
UNSPSC
26111801
EAN条码
0770075357810
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
6 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
6.174
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 121" Belt Outside Length; 3-3/4" Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
121 英寸 | 3073.4 毫米
带宽
3.75 英寸 | 95.25 毫米