登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3L590

6606BR

GATES 6606BR

V-Belt; 5L Series; 90-1/2" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material

制造商部件号

6606BR

BDI部件号

1111916

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.381
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053903140
传动带系列
5L
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
6606BR
重量/磅
0.84
详细描述
V-Belt; 5L Series; 90-1/2" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material
传动带外侧长度
90.5 英寸 | 2298.7 毫米
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米