登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

10/C80

7/C126

GATES 7/C126

V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 130" Belt Outside Length; 6-1/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

7/C126

BDI部件号

1114257

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.46
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053574296
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
7 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
7/C126 ; 7/22X3200Li
重量/磅
10.46
详细描述
V-Belt; C Series; Banded Belt Style; 130" Belt Outside Length; 6-1/8" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
6.125 英寸 | 155.575 毫米
传动带外侧长度
130 英寸 | 3302 毫米