登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

11/8VP1800 OBSOLETE DO NOT USE 02/21

8/5VP800

GATES 8/5VP800

V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 80" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

8/5VP800

BDI部件号

1114848

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.81
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053697407
传动带系列
5V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
8 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
8/5VP800
制造商内部编号
9181-8080
重量/磅
10.61
详细描述
V-Belt; 5V Series; Banded Belt Style; 80" Belt Outside Length; 5" Belt Width; 8 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
80 英寸 | 2032 毫米
带宽
5 英寸 | 127 毫米