登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

12/8VP3000

9/3VP1060

GATES 9/3VP1060

V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 106" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

9/3VP1060

BDI部件号

1117821

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.48
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053699029
传动带系列
3V
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
9/3VP1060
制造商内部编号
9180-9106
重量/磅
7.68
详细描述
V-Belt; 3V Series; Banded Belt Style; 106" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
106 英寸 | 2692.4 毫米
带宽
3.375 英寸 | 85.725 毫米