登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

9/3VX425

9/3VX425

GATES 9/3VX425

V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 42-1/2" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

9/3VX425

BDI部件号

1117854

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.06
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053770025
传动带系列
3VX
传动带类别
V-Belt Banded Cogged
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
9/3VX425
制造商内部编号
9388-9042
重量/磅
0.87
详细描述
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 42-1/2" Belt Outside Length; 3-3/8" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
42.5 英寸 | 1079.5 毫米
带宽
3.375 英寸 | 85.725 毫米