登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8/B84

9/A60

GATES 9/A60

V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 62" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

9/A60

BDI部件号

1118052

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.23
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053743029
传动带系列
A
传动带类别
V-Belt Banded
皮带峰数
9 Bands
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
9/A60 ; 9/13X1525Li
制造商内部编号
9092-9060
重量/磅
7.12
详细描述
V-Belt; A Series; Banded Belt Style; 62" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
传动带外侧长度
62 英寸 | 1574.8 毫米