登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

B128

B79

BANDO B79

V-Belt; B Series; 82" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

B79

BDI部件号

132526

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.394
UNSPSC
26111801
EAN条码
0649717291778
传动带系列
B
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
其它特点
Power King
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
B79
重量/磅
0.8
详细描述
V-Belt; B Series; 82" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
传动带外侧长度
82 英寸 | 2082.8 毫米