登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E195

C105

MASTERDRIVE C105

V-Belt; C Series; 109" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

C105

BDI部件号

655680

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.94
UNSPSC
26111801
EAN条码
0806372038296
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
C105
重量/磅
2.08
详细描述
V-Belt; C Series; 109" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
109 英寸 | 2768.6 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米