登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

CP96

CP96

GATES CP96

V-Belt; C Series; 100" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

CP96

BDI部件号

1122252

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.95
UNSPSC
26111801
EAN条码
0770075138419
传动带系列
C
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Aramid
外圈材料
Fabric
其它特点
Predator
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
CP96 ; 22X2452Li
制造商内部编号
9187-0096
重量/磅
0.949
详细描述
V-Belt; C Series; 100" Belt Outside Length; 7/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
100 英寸 | 2540 毫米
带宽
0.875 英寸 | 22.225 毫米