登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

A107  HI POWER

GATES B128

GATES B128 ; 皮带/皮带,带轮

V-Belt; B-17X Series; 131"-3319MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

B128 ; 17X3250Li

BDI部件号

1409116

价格(不含税不含运费)
¥27.00 / 套
¥87.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 3
BDI - 墨西哥 5
BDI - 匈牙利 3
BDI - 罗马尼亚 3
BDI - 美国 18
BDI - 加拿大 94
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.65
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053204612
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17X3250Li ; B128 HI POWER
制造商内部编号
9003-2128
重量/磅
1.43
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 131"-3319MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
131 英寸 | 3319 毫米
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米