登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

B40  HI POWER

GATES B135

GATES B135 ; 皮带/三角带

V-Belt; B-17X Series; 138"-3504MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

B135 ; 17X3435Li

BDI部件号

1121082

价格(不含税不含运费)
¥19.00 / 套
¥43.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
BDI - 美国 5
BDI - 加拿大 2
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.68
UNSPSC
26111801
EAN条码
0072053291810
传动带系列
B | 17X
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
其它特点
Hi Power
英寸 - 公制
Inch | Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
17X3435Li ; B135 HI POWER
重量/磅
0.681
详细描述
V-Belt; B-17X Series; 138"-3504MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
带宽
0.625 英寸 | 17 毫米
传动带外侧长度
138 英寸 | 3504 毫米