登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SPZ630DELTA

SPA1450

GATES SPA1450

V-Belt; SPA Series; 1468MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

SPA1450

BDI部件号

1409555

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.199
UNSPSC
26111801
EAN条码
5412571078589
传动带系列
SPA
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
重量/磅
0.199
详细描述
V-Belt; SPA Series; 1468MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
57.795 英寸 | 1468 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米