登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SPA1332

SPZ2237

GATES SPZ2237

V-Belt; SPZ Series; 2250MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

制造商部件号

SPZ2237

BDI部件号

15037207

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111801
传动带系列
SPZ
传动带类别
V-Belt
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
详细描述
V-Belt; SPZ Series; 2250MM Belt Outside Length; 9.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
传动带外侧长度
88.583 英寸 | 2250 毫米
带宽
0.382 英寸 | 9.7 毫米