登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

XPB3750

XPA2207

BANDO XPA2207

V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 2225MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material

制造商部件号

XPA2207

BDI部件号

136507

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.235
EAN条码
0649717387853
传动带系列
XPA
传动带类别
V-Belt Cogged
皮带峰数
1 Band
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber and Fabric
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt V-Belt
名称
Belt
关键字串
V
制造商货号
XPA2207
重量/磅
0.525
详细描述
V-Belt; XPA Series; Cogged Belt Style; 2225MM Belt Outside Length; 12.7MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米
传动带外侧长度
87.598 英寸 | 2225 毫米