登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

46G4266

20G3596

GATES 20G3596

Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 35.961" Belt Pitch Length; 1.204" Belt Width; 37.134" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

20G3596

BDI部件号

20914352

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.426
UNSPSC
26111802
EAN条码
0770075625919
传动带系列
28 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
其它特点
G-Force
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.94
详细描述
Belt, Variable Speed; 28 Degree Angle; 35.961" Belt Pitch Length; 1.204" Belt Width; 37.134" Belt Outside Length; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
35.961 英寸 | 913.409 毫米
传动带外侧长度
37.134 英寸 | 943.204 毫米
带宽
1.204 英寸 | 30.582 毫米