登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

29C4573

29C4573

GATES 29C4573

Belt, Variable Speed; 32 Degree Angle; 45.728" Belt Pitch Length; 1.288" Belt Width; 46.902" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

29C4573

BDI部件号

20914134

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
26111802
EAN条码
0770075691402
传动带系列
32 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Carbon Fibre
外圈材料
Rubber
其它特点
CVT Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.53
详细描述
Belt, Variable Speed; 32 Degree Angle; 45.728" Belt Pitch Length; 1.288" Belt Width; 46.902" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
46.902 英寸 | 1191.311 毫米
带节距长度
45.728 英寸 | 1161.491 毫米
带宽
1.288 英寸 | 32.715 毫米