登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

40C4313

46C4387

GATES 46C4387

Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 43.837" Belt Pitch Length; 1.43" Belt Width; 45.011" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

46C4387

BDI部件号

20914072

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.671
UNSPSC
26111802
EAN条码
0770075638438
传动带系列
34 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Carbon Fibre
外圈材料
Rubber
其它特点
CVT Belt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
1.48
详细描述
Belt, Variable Speed; 34 Degree Angle; 43.837" Belt Pitch Length; 1.43" Belt Width; 45.011" Belt Outside Length; Carbon Fibre Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
43.837 英寸 | 1113.46 毫米
传动带外侧长度
45.011 英寸 | 1143.279 毫米
带宽
1.43 英寸 | 36.322 毫米