登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1430V215

4830V850

GATES 4830V850

30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 85" Pitch Length; 3" Width; 86.1" Outside Length; Polyester Tensile Material

制造商部件号

4830V850

BDI部件号

1107300

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.63
UNSPSC
26111802
EAN条码
0072053283723
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
制造商货号
4830V850
制造商内部编号
9800-0566
重量/磅
9.55
详细描述
30 Degree Angle Series; Variable Speed Style; 85" Pitch Length; 3" Width; 86.1" Outside Length; Polyester Tensile Material
传动带外侧长度
86.1 英寸 | 2,186.94 毫米
带节距长度
85 英寸 | 2,159 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米