登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

9452M

9452M

GATES 9452M

Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 0.53" Belt Width; 46" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

9452M

BDI部件号

20913492

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111802
EAN条码
0770075454908
传动带系列
30 Degree Angle
传动带类别
Variable Speed
张力线材料
Polyester
外圈材料
Rubber
其它特点
Automotive XL
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Variable Speed
名称
Belt
关键字串
Variable Speed
重量/磅
0.3
详细描述
Belt, Variable Speed; 30 Degree Angle; 0.53" Belt Width; 46" Belt Outside Length; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
传动带外侧长度
46 英寸 | 1168.4 毫米
带宽
0.53 英寸 | 13.462 毫米
带节距长度
0 英寸 | 0 毫米