登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14M-48S-68

14M-48S-68

GATES 14M-48S-68

Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 48 Teeth; 84MM Face Width; Bushed; 211.11MM Outside Diameter; 213.9MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14M-48S-68

BDI部件号

1094465

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.5
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68
齿数
48
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
24.91221
详细描述
Synchronous Pulley; 68MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-68 Belt Style; 48 Teeth; 84MM Face Width; Bushed; 211.11MM Outside Diameter; 213.9MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
8.898 英寸 | 226 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-3/16 英寸 | 24 To 65 毫米
外径
8.311 英寸 | 211.11 毫米
端面宽
3.307英寸 | 84毫米
节圆直径
8.421 英寸 | 213.9 毫米