登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

180G-8M-36-3020

14MX-180S-37

GATES 14MX-180S-37

37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-180S-37

BDI部件号

1094864

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
78.15
EAN条码
0072053272345
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
180
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 180 Teeth; 52.324MM Face Width; Bushed; 799.338MM OD; 802.132MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
31.58 英寸 | 802.132 毫米
外径
31.47 英寸 | 799.338 毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
端面宽
2.06英寸 | 52.324毫米