登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-90S-125

14MX-224S-20

GATES 14MX-224S-20

20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-224S-20

BDI部件号

1094873

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
68.13
EAN条码
0072053271980
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20 Poly Chain GT2
齿数
224
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
节圆直径
39.3 英寸 | 998.22 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米
外径
39.19 英寸 | 995.426 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米