登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-56S-68

14MX-33S-20

GATES 14MX-33S-20

20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-33S-20

BDI部件号

1094905

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.86
EAN条码
0072053271645
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20 Poly Chain GT2
齿数
33
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 33 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 164.084MM Flange OD; 144.272MM OD; 147.066MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
外径
5.68 英寸 | 144.272 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
5.79 英寸 | 147.066 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
法兰外径
6.46 英寸 | 164.084 毫米