登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8MX-32S-36

14MX-37S-20

GATES 14MX-37S-20

20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 37 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 182.118MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-37S-20

BDI部件号

1094929

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.72
EAN条码
0072053271683
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20 Poly Chain GT2
齿数
37
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type BF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 37 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 182.118MM Flange OD; 162.103MM OD; 164.897MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
7.17 英寸 | 182.118 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
6.382 英寸 | 162.103 毫米
节圆直径
6.492 英寸 | 164.897 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米