登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-38S-125 REBORE

14MX-38S-125 REBORE

GATES 14MX-38S-125 REBORE

Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Pitch; 14M-125 Belt Style; 38 Teeth; 0MM Face Width; Rough Bore; 182.042MM Flange OD; 166.5MM OD; 169MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 4.125" Max Bore

制造商部件号

14MX-38S-125 REBORE

BDI部件号

1094934

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
19.278
UNSPSC
26111812
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125
齿数
38
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.125
其它特点
Poly Chain GT
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78965257
详细描述
Synchronous Pulley; 125MM Belt Width; 14MM Pitch; 14M-125 Belt Style; 38 Teeth; 0MM Face Width; Rough Bore; 182.042MM Flange OD; 166.5MM OD; 169MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 4.125" Max Bore
法兰外径
7.167 英寸 | 182.042 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.555 英寸 | 166.5 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
端面宽
0英寸 | 0毫米
节圆直径
6.654 英寸 | 169 毫米