登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8MX-38S-36

14MX-67S-68

GATES 14MX-67S-68

68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 295.783MM OD; 298.577MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-67S-68

BDI部件号

1094995

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
27.22
EAN条码
0072053461039
带节距
14 MM
传动带类别
14M-68 Poly Chain GT2
齿数
67
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type DF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
68MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-68 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 76.454MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 295.783MM OD; 298.577MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
法兰外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
端面宽
3.01英寸 | 76.454毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.677 英寸 | 68 毫米
外径
11.645 英寸 | 295.783 毫米
节圆直径
11.755 英寸 | 298.577 毫米