登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-71S-90

14MX-67S-90

GATES 14MX-67S-90

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 295.783MM OD; 298.577MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-67S-90

BDI部件号

1094996

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
31.75
EAN条码
0072053461299
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90 Poly Chain GT2
齿数
67
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 295.783MM OD; 298.577MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
节圆直径
11.755 英寸 | 298.577 毫米
外径
11.645 英寸 | 295.783 毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
12.5 英寸 | 317.5 毫米