登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SS 8MX-28S-12 1108

14MX-75S-125

GATES 14MX-75S-125

125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.188MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-75S-125

BDI部件号

1095002

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
60.24
EAN条码
0072053272949
带节距
14 MM
传动带类别
14M-125 Poly Chain GT2
齿数
75
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
5040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
125MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-125 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 134.366MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.188MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 127MM Bushing Bore Range; 5040 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
2-7/16 To 5 英寸 | 61.913 To 127 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
4.921 英寸 | 125 毫米
端面宽
5.29英寸 | 134.366毫米
外径
13.048 英寸 | 331.419 毫米
法兰外径
13.73 英寸 | 348.742 毫米
节圆直径
13.157 英寸 | 334.188 毫米