登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

14MX-32S-20

14MX-75S-90

GATES 14MX-75S-90

90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

14MX-75S-90

BDI部件号

1095005

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
38.56
EAN条码
0072053461312
带节距
14 MM
传动带类别
14M-90 Poly Chain GT2
齿数
75
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4030
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
90MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-90 Poly Chain GT2 Belt Style; 75 Teeth; 98.552MM Face Width; Bushed; 348.742MM Flange OD; 331.419MM OD; 334.213MM Pitch Diam; Keyway; 36.513 To 112.713MM Bushing Bore Range; 4030 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 36.513 To 112.713 毫米
端面宽
3.88英寸 | 98.552毫米
带宽
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
13.048 英寸 | 331.419 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
13.158 英寸 | 334.213 毫米
法兰外径
13.73 英寸 | 348.742 毫米