登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2MR-24S-09

2MR-24S-09

GATES 2MR-24S-09

9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 20.066MM Flange OD; 14.783MM OD; 15.291MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

制造商部件号

2MR-24S-09

BDI部件号

1102668

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053546699
带节距
2 MM
传动带类别
2MR-9 Powergrip GT2
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
其它特点
Type 6F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 20.066MM Flange OD; 14.783MM OD; 15.291MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
端面宽
0.401英寸 | 10.185毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
法兰外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
外径
0.582 英寸 | 14.783 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.602 英寸 | 15.291 毫米