登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2MR-25S-06

2MR-25S-06

GATES 2MR-25S-06

6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 25 Teeth; 9.906MM Face Width; Rough Bore; 20.701MM Flange OD; 15.418MM OD; 15.926MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore

制造商部件号

2MR-25S-06

BDI部件号

1102678

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111812
EAN条码
0770075265115
带节距
2 MM
传动带类别
2MR-6 Powergrip GT2
齿数
25
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.25
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 25 Teeth; 9.906MM Face Width; Rough Bore; 20.701MM Flange OD; 15.418MM OD; 15.926MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.25" Max Bore
外径
0.607 英寸 | 15.418 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0.815 英寸 | 20.701 毫米
节圆直径
0.627 英寸 | 15.926 毫米
端面宽
0.39英寸 | 9.906毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米