登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

2MR-80S-06

2MR-80S-06

GATES 2MR-80S-06

6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 9.525MM Face Width; Rough Bore; 50.419MM OD; 50.927MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore

制造商部件号

2MR-80S-06

BDI部件号

1102794

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.08
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053546576
带节距
2 MM
传动带类别
2MR-6 Powergrip GT2
齿数
80
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
其它特点
Type 6
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Belt Width; 2MM Belt Pitch; 2MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 80 Teeth; 9.525MM Face Width; Rough Bore; 50.419MM OD; 50.927MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
节圆直径
2.005 英寸 | 50.927 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.985 英寸 | 50.419 毫米
端面宽
0.375英寸 | 9.525毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米