登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MR-26S-09

3MR-24S-09

GATES 3MR-24S-09

9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 26.035MM Flange OD; 22.149MM OD; 22.911MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore

制造商部件号

3MR-24S-09

BDI部件号

1105448

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.01
EAN条码
0072053546880
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-9 Powergrip GT2
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
其它特点
Type 6F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
9MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-9 Powergrip GT2 Belt Style; 24 Teeth; 10.185MM Face Width; Rough Bore; 26.035MM Flange OD; 22.149MM OD; 22.911MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
1.025 英寸 | 26.035 毫米
端面宽
0.401英寸 | 10.185毫米
外径
0.872 英寸 | 22.149 毫米
节圆直径
0.902 英寸 | 22.911 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米