登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MR-34S-06

3MR-34S-06

GATES 3MR-34S-06

6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 35.509MM Flange OD; 31.699MM OD; 32.461MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.688" Max Bore

制造商部件号

3MR-34S-06

BDI部件号

1105486

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.03
EAN条码
0770075265412
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-6 Powergrip GT2
齿数
34
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.688
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-6 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 10.338MM Face Width; Rough Bore; 35.509MM Flange OD; 31.699MM OD; 32.461MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.688" Max Bore
节圆直径
1.278 英寸 | 32.461 毫米
法兰外径
1.398 英寸 | 35.509 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
端面宽
0.407英寸 | 10.338毫米
外径
1.248 英寸 | 31.699 毫米