登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P21-5MGT-15-MPB

3MR-45S-15

GATES 3MR-45S-15

15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 45 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 45.085MM Flange OD; 42.215MM OD; 42.977MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

制造商部件号

3MR-45S-15

BDI部件号

1105527

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.09
EAN条码
0072053547177
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-15 Powergrip GT2
齿数
45
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Type 6F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
15MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3MR-15 Powergrip GT2 Belt Style; 45 Teeth; 16.18MM Face Width; Rough Bore; 45.085MM Flange OD; 42.215MM OD; 42.977MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
外径
1.662 英寸 | 42.215 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
法兰外径
1.775 英寸 | 45.085 毫米
节圆直径
1.692 英寸 | 42.977 毫米
端面宽
0.637英寸 | 16.18毫米