登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

3MR-48S-09

3MR-48S-09

GATES 3MR-48S-09

9MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3MR-9 Belt Style; 48 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 45.08MM OD; 45.84MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore

制造商部件号

3MR-48S-09

BDI部件号

17002977

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.07
UNSPSC
26111812
EAN条码
0770075265504
带节距
3 MM
传动带类别
3MR-9
齿数
48
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1
其它特点
Powergrip GT2 Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
3MR-48S-09
制造商内部编号
7843-6077
重量/磅
0.15
详细描述
9MM Belt Width; 3 Millimeter Belt Pitch; 3MR-9 Belt Style; 48 Teeth; 12.7MM Face Width; Rough Bore; 0MM Flange OD; 45.08MM OD; 45.84MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1" Max Bore
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.775 英寸 | 45.08 毫米
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
节圆直径
1.805 英寸 | 45.84 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.5英寸 | 12.7毫米