登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8M-112S-62

8M-112S-62

GATES 8M-112S-62

Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 112 Teeth; 73.91MM Face Width; Bushed; 283.62MM Outside Diameter; 285.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

8M-112S-62

BDI部件号

1408827

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.1
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
31.0631
详细描述
Synchronous Pulley; 62MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-62 Belt Style; 112 Teeth; 73.91MM Face Width; Bushed; 283.62MM Outside Diameter; 285.22MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
7/8 To 3-3/16 英寸 | 24 To 65 毫米
外径
11.166 英寸 | 283.62 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.22 毫米
端面宽
2.91英寸 | 73.91毫米