登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8MX-224S-62

8MX-224S-62

GATES 8MX-224S-62

62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 568.808MM OD; 570.408MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

8MX-224S-62

BDI部件号

1117354

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
58.97
EAN条码
0072053460810
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62 Poly Chain GT2
齿数
224
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3525
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Arm Style | Type D3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 73.914MM Face Width; Bushed; 568.808MM OD; 570.408MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3525 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
22.457 英寸 | 570.408 毫米
衬套孔径范围
1-3/16 To 3-15/16 英寸 | 30.163 To 100.013 毫米
端面宽
2.91英寸 | 73.914毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
外径
22.394 英寸 | 568.808 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米