登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8MX-40S-36

8MX-31S-21

GATES 8MX-31S-21

21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 31 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 84.531MM Flange OD; 77.343MM OD; 78.943MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

8MX-31S-21

BDI部件号

1117386

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.64
EAN条码
0072053824360
带节距
8 MM
传动带类别
8M-21 Poly Chain GT2
齿数
31
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Type AF
英寸 - 公制
Metric
详细描述
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 31 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 84.531MM Flange OD; 77.343MM OD; 78.943MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.108 英寸 | 78.943 毫米
法兰外径
3.328 英寸 | 84.531 毫米
带宽
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.045 英寸 | 77.343 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
端面宽
0.92英寸 | 23.368毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米