登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8MX-42S-62

8MX-42S-62

GATES 8MX-42S-62

62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

8MX-42S-62

BDI部件号

1117435

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.56
EAN条码
0072053460650
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62 Poly Chain GT2
齿数
42
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 42 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 124.714MM Flange OD; 105.359MM OD; 106.959MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米
法兰外径
4.91 英寸 | 124.714 毫米
节圆直径
4.211 英寸 | 106.959 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
外径
4.148 英寸 | 105.359 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米