登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

8MX-38S-36

8MX-67S-62

GATES 8MX-67S-62

62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 174.625MM Flange OD; 169.012MM OD; 170.612MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

8MX-67S-62

BDI部件号

1117469

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.99
EAN条码
0072053460735
带节距
8 MM
传动带类别
8M-62 Poly Chain GT2
齿数
67
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 67 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 174.625MM Flange OD; 169.012MM OD; 170.612MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.63英寸 | 66.802毫米
节圆直径
6.717 英寸 | 170.612 毫米
带宽
2.441 英寸 | 62 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 22.225 To 82.55 毫米
法兰外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
外径
6.654 英寸 | 169.012 毫米