登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F14M-224S-20

F14M-224S-20

GATES F14M-224S-20

20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

F14M-224S-20

BDI部件号

1124132

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
56.7
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053488548
带节距
14 MM
传动带类别
14M-20 Poly Chain GT2
齿数
224
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
F
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type C3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-20 Poly Chain GT2 Belt Style; 224 Teeth; 34.544MM Face Width; Bushed; 995.426MM OD; 998.22MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
39.19 英寸 | 995.426 毫米
节圆直径
39.3 英寸 | 998.22 毫米
衬套孔径范围
1 To 4 英寸 | 25.4 To 101.6 毫米
端面宽
1.36英寸 | 34.544毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米