登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F8M-36S-21

F14M-35S-37

GATES F14M-35S-37

37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.981MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

F14M-35S-37

BDI部件号

1124149

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.76
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053828177
带节距
14 MM
传动带类别
14M-37 Poly Chain GT2
齿数
35
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
37MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-37 Poly Chain GT2 Belt Style; 35 Teeth; 44.196MM Face Width; Bushed; 173.228MM Flange OD; 153.187MM OD; 155.981MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
6.031 英寸 | 153.187 毫米
节圆直径
6.141 英寸 | 155.981 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.82 英寸 | 173.228 毫米
端面宽
1.74英寸 | 44.196毫米
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米