登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F33-14MGT-55-SK

F34-14MGT-55-SK

GATES F34-14MGT-55-SK

55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 164.211MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

F34-14MGT-55-SK

BDI部件号

1124177

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.72
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053824193
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-55 Powergrip GT2
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 164.211MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 63.5MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
6.465 英寸 | 164.211 毫米
端面宽
2.43英寸 | 61.722毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.855 英寸 | 148.717 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 12.7 To 63.5 毫米
节圆直径
5.965 英寸 | 151.511 毫米