登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P24-3M-06AL

P11-3M-06AL

GATES P11-3M-06AL

6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Powergrip HTD Belt Style; 11 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 13.462MM Flange OD; 9.754MM OD; 10.516MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.125" Max Bore

制造商部件号

P11-3M-06AL

BDI部件号

1125452

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.005
UNSPSC
26111812
EAN条码
0770075265665
带节距
3 MM
传动带类别
3M-6 Powergrip HTD
齿数
11
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.125
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Powergrip HTD Belt Style; 11 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 13.462MM Flange OD; 9.754MM OD; 10.516MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.125" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.282英寸 | 7.163毫米
外径
0.384 英寸 | 9.754 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
法兰外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
节圆直径
0.414 英寸 | 10.516 毫米