登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P112-20M-170

P112-20M-170

GATES P112-20M-170

170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 112 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 708.685MM OD; 713.003MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P112-20M-170

BDI部件号

1125442

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
214.55
UNSPSC
26111812
EAN条码
0072053125207
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Powergrip HTD
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Web Style | Type D2
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 112 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 708.685MM OD; 713.003MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
27.901 英寸 | 708.685 毫米
节圆直径
28.071 英寸 | 713.003 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 61.913 To 149.225 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
端面宽
7.5英寸 | 190.5毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米