登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P112-5MGT-15

P112-5MGT-15

GATES P112-5MGT-15

15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 177.114MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P112-5MGT-15

BDI部件号

1125446

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.34
EAN条码
0072053462128
带节距
5 MM
传动带类别
5MGT-15 Powergrip GT2
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type B1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5MGT-15 Powergrip GT2 Belt Style; 112 Teeth; 22.606MM Face Width; Bushed; 177.114MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.257 毫米
外径
6.973 英寸 | 177.114 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 12.7 To 53.975 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
端面宽
0.89英寸 | 22.606毫米