登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

P192-20M-115

P192-20M-115

GATES P192-20M-115

115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 Powergrip HTD Belt Style; 192 Teeth; 136.652MM Face Width; Bushed; 1217.981MM OD; 1222.299MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore

制造商部件号

P192-20M-115

BDI部件号

1125512

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
356.52
EAN条码
0072053125542
带节距
20 MM
传动带类别
20M-115 Powergrip HTD
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type G3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
115MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-115 Powergrip HTD Belt Style; 192 Teeth; 136.652MM Face Width; Bushed; 1217.981MM OD; 1222.299MM Pitch Diam; Keyway; 61.913 To 149.225MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
外径
47.952 英寸 | 1,217.981 毫米
节圆直径
48.122 英寸 | 1,222.299 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
5.38英寸 | 136.652毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 61.913 To 149.225 毫米